Mehanski merilnik sile Max 500 N: d=5 N

Št. art.: 283-902
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 283-902
EAN/GTIN 4045761002258
Številka proizvajalca 283-902

Opis

Opis:

  • Cev tehtnice je izdelana iz aluminija: robustna, vzdržljiva, odporna proti rji
  • Newtonova tehtnica:: prikaz rezultata meritve v Newtonih
  • Za hiter ali natančen zapis rezultata meritve
  • Merjenje tlačne sile: možno z opcijskim kompletom tlaka, glej dodatno opremo
  • Standardni ročaj:
  • Standardni kazalec vlečenja: na vseh modelih serije SAUTER 283 z [Max] ≥ 50 N
  • Držalo: zaradi vrtljivega držala je tehtnica vedno optimalno poravnana v smeri pogleda
  • Visoka natančnost: Vzmetni ležaj brez zaklopa z vgrajenim vijakom za tare za zelo natančno nastavitev
  • vzmet iz nerjavnega jekla brez utrujenosti:
  • Sponka za ušesa: s prostim obračanjem spodnjega vzmetenja za 360°
  • Visokokakovostna izdelava: Na obrabo odporna, barvno eloksirana natančna skala z visoko ločljivostjo za najboljše odčitavanje rezultatov meritev
  • Newtonova lestvica: Prikaz rezultatov meritev v Newtonu
  • Dvojna lestvica: Za hitro ali natančno beleženje rezultatov meritev
  • Merjenje tlačne sile: možno z opcijskim tlačnim kompletom, glejte dodatno opremo
  • Ročaj v standardni izvedbi
  • Standardni kazalnik za vlečenje
  • Oporni nosilec: zaradi vrtljivega opornega nosilca je tehtnica vedno optimalno poravnana v smeri pogleda
  • Visoka natančnost: vzmetni ležaj brez zakasnitve z vgrajenim vijakom za taro za zelo natančno nastavitev
  • Vzmet iz nerjavnega jekla, odporna na utrujanje
  • Visokokakovostna izdelava: proti obrabi odporna, barvno eloksirana natančna skala z visoko ločljivostjo za najlažje odčitavanje rezultatov meritev

Lastnosti:

  • Natančnost: ± 0,3 % [Max]
  • Območje taringa: 20 % vrednosti [Max]

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico