Mehanski merilnik sile Max 10 N: d=0,1 N

Št. art.: 283-402
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 283-402
EAN/GTIN 4045761002203
Številka proizvajalca 283-402
L-število L40250 3476

Opis

Opis:

  • Aluminijasta cev: robustna, trpežna, odporna na rjo
  • Newtonova lestvica:: Prikaz rezultata meritve v newtnovih
  • Za hiter ali natančen zapis rezultata meritve
  • Meritev tlačne sile: Možna z opcijskim kompletom za pritisk, glej dodatno opremo
  • Serijski ročaj:
  • Visoka natančnost: Vzmetni ležaj brez zaklopa z vgrajenim vijakom za taro za zelo natančno nastavitev
  • Vzmet iz nerjavečega jekla brez utrujanja:
  • Sponka za ušesa: s prostim obračanjem spodnje obese za 360°
  • Visoka kakovost izdelave: Na obrabo odporna, barvno eloksirana natančna skala z visoko resolucijo za najboljše odčitavanje rezultata meritve
  • Newtonova lestvica: Prikaz rezultatov meritev v Newtonu
  • Za hitro ali natančno beleženje rezultatov meritev
  • Merjenje tlačne sile: možno z opcijskim tlačnim kompletom, glejte dodatno opremo
  • Ročaj v standardni izvedbi
  • Visoka natančnost: vzmetni ležaj brez zakasnitve z vgrajenim vijakom za taro za zelo natančno nastavitev
  • Vzmet iz nerjavnega jekla, odporna na utrujanje
  • Sponka z očesom s prostim obračanjem spodnjega vzmetenja za 360
  • Visokokakovostna izdelava: proti obrabi odporna, barvno eloksirana natančna skala z visoko ločljivostjo za najlažje odčitavanje rezultatov meritev

Lastnosti:

  • Natančnost: ± 0,3 % [Max]
  • Območje taringa: 20 % vrednosti [Max]