Ključ z vrtljivo ključem, obojestranski SE 9 x 12, 17 mm

Št. art.: 2827751
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Natično orodje z ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2827751
EAN/GTIN 4002805933145
Številka proizvajalca 2827751
L-število L60160 2355

Opis

Opis:

Pravokotna vtičnica 9x12 mm z zaklepom na zatič
Ploščata obročna ročica s profilom UD, fino nazobčanje
S spuščeno preklopno ročico za desno/levo vrtenje
Za zrahljanje ali hitro zategovanje z visokim prenosom navora
Zgled brez bleščanja zaradi matirane kromirane prevleke, Zaklepni vložek in zapah manganovo-fosfatirano
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3
Kovano
V povezavi z momentnim ključem 9x12 mm ali vtičnim vpenjalnim ročajem 9x12 mm
Za uporabo z momentnim ključem 9x12 mm ali vtičnim vpenjalnim ročajem 9x12 mm.

Lastnosti:

  • Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
  • Število zob: 60
  • Skupna širina [mm]: 33,6 mm
  • Skupna višina [mm]: 21,9 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 77,4 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 22,0 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 33,6 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 15,8 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 10,6 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Kotiček povratnega pomika: 6 °
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 17
  • Velikost šiva [metrična]: 45,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico