Opis:
Pravokotna vtičnica 9x12 mm z zaklepom na zatič
Ploščata obročna ročica s profilom UD, fino nazobčanje
S spuščeno preklopno ročico za desno/levo vrtenje
Za zrahljanje ali hitro zategovanje z visokim prenosom navora
Zgled brez bleščanja zaradi matirane kromirane prevleke, Zaklepni vložek in zapah manganovo-fosfatirano
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3
Kovano
V povezavi z momentnim ključem 9x12 mm ali vtičnim vpenjalnim ročajem 9x12 mm
Za uporabo z momentnim ključem 9x12 mm ali vtičnim vpenjalnim ročajem 9x12 mm.
Lastnosti:
- Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
- Število zob: 51
- Trajna nosilnost: 58
- Skupna širina [mm]: 22 mm
- Skupna višina [mm]: 19 mm
- Skupna dolžina [mm]: 66,2 mm
- Širina glave 1 [mm]: 22,0 mm
- Širina glave 2 [mm]: 21 mm
- Višina glave 1 [mm]: 15,8 mm
- Višina glave 2 [mm]: 7,7 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Kotiček povratnega pomika: 7 °
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 10
- Velikost šiva [metrična]: 40,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez