VDE-vijačnik SLIM DRIVE PlusMinus SL/PH 2

Št. art.: 2824825
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2824825
EAN/GTIN 4010886938683
Številka proizvajalca 2824825
L-število L60160 5011

Opis

Opis:

Enotno preizkušeno, VDE izolirano do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, popolnoma izolirano rezilo
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno, ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
oblikovno prilegajoča se povezava ročaja in rezila za optimalen prenos moči
oznaka oblike gonila na koncu ročaja
izjemno majhen premer rezila s popolno mehansko in električno varnostjo
vijake, ki se nahajajo globoko v vijačnih gredeh, je mogoče brez težav doseči
rezilo iz kaljenega in kaljenega jekla GEDORE Molybdenum-Vanadium-Plus
preizkušeno, VDE izolirano

Lastnosti:

  • Izhodna velikost Prečna vdolbina PH: 2
  • Zasnova: z luknjo za obešanje
  • Oblika rezila: Okrogla
  • Skupna dolžina [mm]: 210 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 3K ročaji VDE izolacija do 1000 V
  • Dolžina rezila: 100 mm
  • Material: Molibden-vanadij-plus jeklo, kaljeno in popuščeno
  • 1000 V izoliran: da
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: da
  • Ročaj na voljo: da
  • Izoliran: da
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Zaščiteno pred korozijo: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: da
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico