VDE Vijačnik SLIM DRIVE z režami 5,5 mm

Št. art.: 2824752
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2824752
EAN/GTIN 4010886938652
Številka proizvajalca 2824752
L-število L60160 4863

Opis

Opis:

Enotno preizkušeno, VDE-izolirano do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, popolnoma izolirano rezilo
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno, ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
oblikovan spoj ročaja in rezila za optimalen prenos moči
oznaka oblike pogona na koncu ročaja
izjemno majhen premer rezila s popolno mehansko in električno varnostjo
vijake, ki se nahajajo globoko v vijačnih gredeh, je mogoče brez težav doseči
rezilo iz molibden-vanadijevega jekla, kaljeno in kaljeno
preverjeno na kosih, izolirano z VDE

Lastnosti:

  • Oblika rezila: Okrogla
  • Skupna dolžina [mm]: 225 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 3K ročaji VDE izolacija do 1000 V
  • Dolžina rezila: 125 mm
  • Material: Molibden-vanadij-plus jeklo, kaljeno in popuščeno
  • Širina rezila [mm]: 5,5 mm
  • Debelina rezalnega roba: 1 mm
  • 1000 V izoliran: da
  • zaščita proti zvijanju [mm]: da
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Ročaj na voljo: da
  • Izoliran: da
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Zaščiteno pred korozijo: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: da
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: da

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico