Opis:
Enotno preizkušeno, VDE izolirano do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, popolnoma izolirano rezilo
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z odprtino za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujanja
Skladna oblika povezave ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike pogona na koncu ročaja
Molibden-vanadijevo jekleno rezilo, toplotno obdelano
Lastnosti:
- Izhodna velikost TX (znotraj): T5
- Zasnova: z luknjo za obešanje
- Oblika rezila: Okrogla
- Za vijake velikosti: M1,8
- Skupna dolžina [mm]: 145 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 3K ročaji VDE izolacija do 1000 V
- Dolžina rezila: 60 mm
- Material: Molibden-vanadijevo jeklo
- Širina po ploskvah Torx [mm]: 1,42
- 1000 V izoliran: da
- zaščita proti zvijanju [mm]: da
- protimagnetna zaščita: brez
- Oblikovanje z nizko iskro: brez
- Barvno označevanje: brez
- Ročaj na voljo: da
- Izoliran: da
- Vrtljiv pokrovček: brez
- Zaščiteno pred korozijo: brez
- Kroglasta glava: brez
- Udarni pokrovček: brez
- Preizkušeno na enoto: da
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: da