Opis:
Enotno preizkušeno, VDE izolirano do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, popolnoma izolirano rezilo
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno, ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
oblikovan spoj ročaja in rezila za optimalen prenos moči
oznaka oblike pogona na koncu ročaja
delovni kot je mogoče nagniti v katero koli smer do največ 25°
rezilo iz molibden-vanadijevega jekla, kaljeno
Lastnosti:
- Zaščita pred kotaljenjem: ne
- Antimagnetna: ne
- Delovni kot (max.): 25 °
- Dizajn: z luknjo za obešanje
- Zaščita pred iskrenjem: ne
- Barvna oznaka: 1
- Oblika rezila: okrogla
- Površinska dolžina [mm]: 160 mm