Opis:
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z luknjo za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Skladna oblika povezave ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike pogona na koncu ročaja
Delovni kot lahko nagnete v katero koli smer do največ 25°
Rezila iz molibden-vanadijevega jekla, toplotno obdelana.
Lastnosti:
- Izhodna velikost TX (znotraj): T27
- Zasnova: z luknjo za obešanje
- Oblika rezila: Okrogla
- Za vijake velikosti: M4.5 - M6
- Skupna dolžina [mm]: 215 mm
- Material ročaja: 3K
- Dolžina rezila: 115 mm
- Material: Molibden-vanadijevo jeklo
- Širina po ploskvah Torx [mm]: 4,99
- 1000 V izoliran: brez
- zaščita proti zvijanju [mm]: da
- protimagnetna zaščita: brez
- Oblikovanje z nizko iskro: brez
- Barvno označevanje: brez
- Ročaj na voljo: da
- Izoliran: brez
- Vrtljiv pokrovček: brez
- Zaščiteno pred korozijo: brez
- Kroglasta glava: da
- Udarni pokrovček: brez
- Preizkušeno na enoto: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez