Opis:
Zasnova po DIN ISO 8764, konica po DIN ISO 8764-1 PZ
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z odprtino za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Skladna oblika povezave ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike pogona na koncu ročaja
Velikosti 3 in 4 s šestkotnikom pogona na rezili
Na rezilu je rezilo iz molibden-vanadijevega jekla, kaljeno
Lastnosti:
- Zaščita pred kotaljenjem: ne
- Antimagnetna: ne
- Prečna vdolbina velikosti gonilnika PZ: 1
- Pogonski šestkotnik: ne
- Način izvedbe: z luknjo za obešanje
- Način izvedbe z nizko iskro: ne
- Referečni standard odrivne konice: DIN ISO 8764-1 PZ
- Barvno kodiranje: 1