Opis:
Zasnova po DIN ISO 2380-2, rezilo po DIN ISO 2380-1, oblika B
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z odprtino za obešanje
2-komponentni T-ročaj z odprtino za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujanja
Skladna oblika povezave ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike pogona na koncu ročaja
Naročje iz molibden-vanadijevega jekla, toplotno obdelano
Lastnosti:
- Zasnova: z luknjo za obešanje
- Skupna dolžina [mm]: 210 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 3K
- Dolžina rezila: 100 mm
- Ø rezila: 6,0 mm
- Material: Molibden-vanadijevo jeklo
- Širina rezila [mm]: 6,0 mm
- Debelina rezalnega roba: 1,2 mm
- 1000 V izoliran: brez
- zaščita proti zvijanju [mm]: brez
- protimagnetna zaščita: brez
- Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
- Oblikovanje z nizko iskro: brez
- Barvno označevanje: brez
- Ročaj na voljo: da
- Izoliran: brez
- Vrtljiv pokrovček: brez
- Zaščiteno pred korozijo: brez
- Kroglasta glava: brez
- Udarni pokrovček: brez
- Preizkušeno na enoto: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez