3C-Vijačna reža 4 mm, 300 mm

Št. art.: 2822776
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 2822776
EAN/GTIN 4010886937976
Številka proizvajalca 2822776
L-število L60160 4210

Opis

Opis:

Zasnova po DIN ISO 2380-2, rezilo po DIN ISO 2380-1, oblika B
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z odprtino za obešanje
2-komponentni T-ročaj z odprtino za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujanja
Skladna oblika povezave ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike pogona na koncu ročaja
Naročje iz molibden-vanadijevega jekla, toplotno obdelano

Lastnosti:

  • Zaščita pred kotaljenjem: ne
  • Antimagnetna: ne
  • Pogonski šestkotnik: ne
  • Dejavnost: z luknjo za obešanje
  • Dejavnost z nizko iskro: ne
  • Referenčni standard izhodne gonilne konice: DIN ISO 2380-1 - oblika B
  • Barvno kodiranje: ne
  • Vseobsežna dolžina [mm]: 385 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico