Opis:
Zasnova po DIN ISO 2380-2, rezilo po DIN ISO 2380-1, oblika B
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z odprtino za obešanje
2-komponentni T-ročaj z odprtino za obešanje
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujanja
Skladna oblika povezave ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Oznake oblike pogona na koncu ročaja
Naročje iz molibden-vanadijevega jekla, toplotno obdelano
Lastnosti:
- Zaščita pred kotaljenjem: ne
- Antimagnetna: ne
- Pogonski šestkotnik: ne
- Dejavnost: z luknjo za obešanje
- Dejavnost z nizko iskro: ne
- Referenčni standard izhodne gonilne konice: DIN ISO 2380-1 - oblika B
- Barvno kodiranje: ne
- Skupna dolžina [mm]: 210 mm