Vzmetna tehtnica Max. 100 g: d=1 g

Št. art.: 281-301
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 281-301
EAN/GTIN 4045761002050
Številka proizvajalca 281-301
L-število L40250 2700

Opis

Opis:

  • Cev tehtnice je izdelana iz aluminija: robustna, vzdržljiva, odporna proti rji
  • lestvica gramov/kilogramov: Rezultat meritve je namesto v N prikazan v gramih
  • za hitro ali natančno beleženje rezultata meritve
  • merjenje tlačne sile: možno z opcijskim kompletom za pritisk, glej dodatno opremo
  • nosilec: zaradi vrtljivega nosilca je tehtnica vedno optimalno poravnana v smeri pogleda
  • visoka natančnost: Vzmetni ležaj brez zaklopa z vgrajenim vijakom za tare za zelo natančno nastavitev
  • vzmet iz nerjavnega jekla brez utrujenosti:
  • Sponka za ušesa: s prostim obračanjem spodnjega vzmetenja za 360°
  • visokokakovostna izdelava: na obrabo odporna, barvno eloksirana natančna skala z visoko ločljivostjo za najboljše odčitavanje rezultatov meritev
  • Lestvica gram/kilogram: Rezultat meritve je prikazan v gramih namesto v N
  • Za hitro ali natančno beleženje rezultatov meritev
  • Merjenje tlačne sile: možno z opcijskim tlačnim kompletom, glejte dodatno opremo
  • Oporni nosilec: zaradi vrtljivega opornega nosilca je tehtnica vedno optimalno poravnana v smeri pogleda
  • Visoka natančnost: vzmetni ležaj brez zakasnitve z vgrajenim vijakom za taro za zelo natančno nastavitev
  • Vzmet iz nerjavnega jekla, odporna na utrujanje
  • Sponka z očesom s prostim obračanjem spodnjega vzmetenja za 360
  • Visokokakovostna izdelava: proti obrabi odporna, barvno eloksirana natančna skala z visoko ločljivostjo za najlažje odčitavanje rezultatov meritev

Lastnosti:

  • Natančnost: ± 0,3 % [Max]
  • Območje taringa: 20 % vrednosti [Max]