Opis:
Ta pametni kombinezon ima prsni žep s poklopcem za varno shranjevanje in dva stranska žepa. Zagotovljeno je udobje, praktičnost in vzdržljivost.
Lastnosti:
- Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- Hiter in enostaven dostop s strani
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Žep za meter
- Stranski žepi
- Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
- Ojačano na vseh napetostnih točkah
- Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
- Na voljo v velikosti od XS
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;