Kombinezon Standard Navy L R

Št. art.: 2802NARL
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
Številka izdelka 2802NARL
EAN/GTIN 5036108031702
Številka proizvajalca 2802NARL

Opis

Opis:

Ta pametni kombinezon ima prsni žep s poklopcem za varno shranjevanje in dva stranska žepa. Zagotovljeno je udobje, praktičnost in vzdržljivost.

Lastnosti:

  • Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
  • Skriti sprednji neti za lažji dostop
  • Hiter in enostaven dostop s strani
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Žep za meter
  • Stranski žepi
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • Na voljo v velikosti od XS
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico