CGPAD 8R-T22-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke CUT-GRIP

Št. art.: 2802162
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2802162
    EAN/GTIN 7291075310047
    Številka proizvajalca 2802162
    L-število L23920 2339

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za obdelavo/struženje, širina reza max (CWX) 8 mm, širina reza min (CWN) 6,4 mm, skupna dolžina (OAL) 47 mm

    Lastnosti:

    • Globina reza, maks (CDX) 22 mm
    • Širina reza maks (CWX) 8 mm
    • Širina reza min. (CWN) 6,4 mm
    • Širina funkcije (WF) 4,2 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 47 mm
    • Višina vpenjala (H) 33 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico