CGHNM 53-P8-AV Nosilci rezil z blaženjem vibracij za globoko zarezovanje in struženje

Št. art.: 2802140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2802140
EAN/GTIN 7291075369335
Številka proizvajalca 2802140
L-število L23920 2315

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 8 mm, širina rezanja min (CWN) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 235 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 93 mm
  • Širina reza maks (CWX) 8 mm
  • Širina reza min. (CWN) 8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 235 mm
  • Višina vpenjala (H) 52,6 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.