C6 MAHPD-JHP Pravokotna držala z vmesnikom CAMFIX za adapterje za zarezovanje, odrezovanje, struženje in plano struženje

Št. art.: 2802111
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2802111
EAN/GTIN 7291075335118
Številka proizvajalca 2802111
L-število L23920 2283

Opis

Opis:

Držala za hitro menjavo, premer držala, na strani stroja (DCONMS) 63 mm, dolžina drsnika (LPR) 46 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 88,9 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 46 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico