PCADL 24-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke za zarezovanje PENTACUT

Št. art.: 2802100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2802100
EAN/GTIN 7291075335156
Številka proizvajalca 2802100
L-število L23920 2269

Opis

Opis:

Nosilec orodja za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 43,8 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 43,8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico