GHDR 19-4-JHP Orodja za zarezovalno struženje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801942
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2801942
    EAN/GTIN 7291075304909
    Številka proizvajalca 2801942
    L-število L23920 1288

    Opis

    Opis:

    Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,197 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,157″, skupna dolžina (OAL) 4-1/2″

    Lastnosti:

    • Največja globina rezanja (CDX): 0,4″
    • Največja širina rezanja (CWX): 0,197″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,157″
    • Funkcionalna širina (WF): 0,69″
    • Dolžina glave (levo): 1,14″
    • Skupna dolžina (OAL): 4-1/2″
    • Višina vpenjala (H): 3/4″
    • Širina vpenjala (B): 3/4″

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico