GHSR 16-3-JHP-SL Orodja s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva in stranskim vpenjalnim mehanizmom za zunanjo obdelavo, za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov in strojih z več vreteni

Št. art.: 2801934
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801934
EAN/GTIN 7291075322682
Številka proizvajalca 2801934
L-število L23920 2143

Opis

Opis:

Držalo za orodje za vrezovanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 14,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 27 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico