GHSL 12.7-2-JHP-SL Orodje z usmerjenim dovodom hladilne tekočine in stranskim vpenjalnim mehanizmom za uporabo na avtomatskih stružnicah z drsno glavo in večvretenskih strojih

Št. art.: 2801930
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801930
EAN/GTIN 7291075322644
Številka proizvajalca 2801930
L-število L23920 3182

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,118″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,087″
  • Površinska dolžina (OAL): 4″

Lastnosti:

  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.118″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.087″
  • Funkcionalna širina (WF): 0.46″
  • Dolžina glave (LH): 1″
  • Celotna dolžina (OAL): 4″
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.