GHSR 9.5-2-JHP-SL Orodja z usmerjenim dovodom hladilne tekočine in stranskim vpenjalnim mehanizmom za uporabo na stružnih avtomatih z drsno glavo in večvretenskih strojih

Št. art.: 2801923
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2801923
    EAN/GTIN 7291075322590
    Številka proizvajalca 2801923
    L-število L23920 3145

    Opis

    Opis:

    • Orodje za rezanje/struženje
    • Širina rezanja max (CWX): 0,118″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,087″
    • Površinska dolžina (OAL): 4″

    Lastnosti:

    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.118″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.087″
    • Funkcionalna širina (WF): 0.086″
    • Dolžina glave (LH): 1″
    • Celotna dolžina (OAL): 4″
    • Višina stebla (H): 3/8″
    • Širina trna (B): 3/8″

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico