CGPAD 3R-T22-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke CUT-GRIP

Št. art.: 2801850
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2801850
EAN/GTIN 7291075309973
Številka proizvajalca 2801850
L-število L23920 2029

Opis

Opis:

Oblikovanje/struženje Orodje za rezanje, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 47,7 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 22 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 47,7 mm
  • Višina vpenjala (H) 33 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico