SXCIB 25-22-50 Držala za notranje struženje za pehanje na večopravilnih strojih

Št. art.: 2801838
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801838
EAN/GTIN 7291075303827
Številka proizvajalca 2801838
L-število L23920 353

Opis

Opis:

Držalo za orodje za udarce, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm

Lastnosti:

  • Sprejemni premer, stran stroja (DCONMS) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • Opis skupine rezalna plotting height (MIID) #1
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico