TGBHL 25.4-8-JHP Držala SUMO-GRIP s kanali za dovajanje hladilnega sredstva za visokotlačno hlajenje za zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 2801810
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMO-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801810
EAN/GTIN 7291075307290
Številka proizvajalca 2801810
L-število L23920 1129

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,315 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,315″, skupna dolžina (OAL) 6 ″

Lastnosti:

  • Največja globina rezanja (CDX): 0,98″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,315″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,315″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,86″
  • Dolžina glave (levo): 1,65″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "SUMO-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico