HLPGL 3225-12-A3.5-T25 Držala za zunanje struženje za rezalne vložke L-tip LPGIR/L

Št. art.: 2801789
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801789
EAN/GTIN 7291075211931
Številka proizvajalca 2801789
L-število L23920 1803

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 3,5 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 23,3 mm
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico