GEHIL 12-14-3-T4 Noži za notranje struženje za notranjo obdelavo z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801768
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801768
EAN/GTIN 7291075146875
Številka proizvajalca 2801768
L-število L23920 1959

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, velikost pritrdilnega navoja, stran stroja (DCONMS) 12 mm, širina rezanja max (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min (CWN) 2,4 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,4 mm
  • Širina funkcije (WF) 10,3 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • DMin, odcep 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico