GEHIR 16-20-3-T8 Noži za notranje struženje za notranjo obdelavo z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801763
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801763
EAN/GTIN 7291075146820
Številka proizvajalca 2801763
L-število L23920 258

Opis

Opis:

Orodje za rezanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, največja širina rezanja (CWX) 3,2 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 2,4 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,4 mm
  • Širina funkcije (WF) 16,1 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • DMin, odcep 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico