TGBHR 32C-10 Držala za grobo zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2801608
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMO-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801608
EAN/GTIN 7291075275711
Številka proizvajalca 2801608
L-število L23920 1696

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 10 mm, širina rezanja min (CWN) 9,5 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 30 mm
  • Širina reza maks (CWX) 10 mm
  • Širina reza min. (CWN) 9,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 28 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMO-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico