SXCIR 31.7-13 Orodje za notranje zarezovanje za rezalne vložke za struženje profila

Št. art.: 2801464
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija V-LOCK
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2801464
    EAN/GTIN 7291075205664
    Številka proizvajalca 2801464
    L-število L23920 876

    Opis

    Opis:

    Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, skupna dolžina (OAL) 8″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Največja globina rezanja (CDX): 0,157″
    • Funkcionalna širina (WF): 0,79″
    • Dolžina glave (levo): 1,4″
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,46″
    • Skupna dolžina (OAL): 8″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "V-LOCK" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico