HSK A63WH TBK 32R Držala z vmesnikom HSK za nosilce rezil za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2801389
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801389
EAN/GTIN 7291075191547
Številka proizvajalca 2801389
L-število L24230 114

Opis

Opis:

Hitrovpenjalne vpenjalne glave, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, dolžina čeljusti (LPR) 138 mm, velikost peclja (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 138 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico