HSK A63WH MAHDOR Držalo z vmesnikom HSK za adapter za zarezovanje in odrezovanje ter struženje in plano struženje

Št. art.: 2801382
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka VDI držala orodij

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2801382
    EAN/GTIN 7291075191479
    Številka proizvajalca 2801382
    L-število L24230 93

    Opis

    Opis:

    Hitroizmenjevalni nastavki, premer nastavka na strani stroja (DCONMS) 63 mm, dolžina vratca (LPR) 130 mm, velikost stebla (SS) 63

    Lastnosti:

    • Dolžina telesa (LB) 30 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 162 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 130 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 63

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico