SXCIR 20-20 Orodje za notranje zarezovanje za rezalne vložke za struženje profila

Št. art.: 2801364
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija V-LOCK
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801364
EAN/GTIN 7291075197457
Številka proizvajalca 2801364
L-število L23920 1147

Opis

Opis:

Držalo za orodje za obdelavo/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 15 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • DMin, odcep 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "V-LOCK" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico