MAHR 20 Držala za zunanje struženje za adapterje vseh sistemov GRIP

Št. art.: 2801269
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801269
EAN/GTIN 7291075166606
Številka proizvajalca 2801269
L-število L23920 2665

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 130 mm

Lastnosti:

  • Širina funkcije (WF) 17,1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico