GHIUL 50.8C-15A-8 Noži za notranje struženje za zarezovanje in struženje aluminijastih koles (notranja obdelava)

Št. art.: 2801224
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2801224
    EAN/GTIN 7291075107791
    Številka proizvajalca 2801224
    L-število L23920 713

    Opis

    Opis:

    Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 2 ″, skupna dolžina (OAL) 14″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2″
    • Največja globina rezanja (CDX): 0″
    • Funkcionalna širina (WF): 1,02″
    • Dolžina glave (levo): 3,15″
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 3,93″
    • Skupna dolžina (OAL): 14″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico