GEHIML 15.9-14 Noži za notranje struženje za notranjo obdelavo z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za širine rezalnih vložkov < 1,9 mm

Št. art.: 2801199
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2801199
    EAN/GTIN 7291075162011
    Številka proizvajalca 2801199
    L-število L23920 690

    Opis

    Opis:

    Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,075″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,031 ″, skupna dolžina (OAL) 5″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
    • Največja globina rezanja (CDX): 0,098″
    • Največja širina rezanja (CWX): 0,075″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,031″
    • Funkcionalna širina (WF): 0,43″
    • Dolžina glave (levo): 1″
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,551″
    • Skupna dolžina (OAL): 5″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico