GEHIML 10-13 Noži za notranje struženje za notranjo obdelavo z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za širine rezalnih vložkov < 1,9 mm

Št. art.: 2801186
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2801186
    EAN/GTIN 7291075161885
    Številka proizvajalca 2801186
    L-število L23920 178

    Opis

    Opis:

    Orodje za rezkanje/struženje, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 10 mm, največja širina rezanja (CWX) 1,9 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 0,8 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
    • Širina reza maks (CWX) 1,9 mm
    • Širina reza min. (CWN) 0,8 mm
    • Širina funkcije (WF) 7,6 mm
    • Dolžina glave (levo) 25 mm
    • DMin, odcep 12,5 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 125 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico