MAHPR 32 Pravokotna držala za notranje struženje za vse sisteme GRIP

Št. art.: 2801179
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MODULAR-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2801179
    EAN/GTIN 7291075166705
    Številka proizvajalca 2801179
    L-število L23920 1835

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za obdelavo/struženje, skupna dolžina (OAL) 150 mm

    Lastnosti:

    • Dolžina glave (levo) 25 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Višina vpenjala (H) 32 mm
    • Širina vpenjala (B) 32 mm

    Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico