GHAIR 32-25 Noži za notranje struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za adapterje za notranjo obdelavo (zarezovanje in zarezovalno struženje)

Št. art.: 2801112
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801112
EAN/GTIN 7291075147384
Številka proizvajalca 2801112
L-število L23920 1391

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezkanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Širina funkcije (WF) 2,4 mm
  • Dolžina glave (levo) 32 mm
  • DMin, odcep 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico