GAIR 32-2 Adapter za notranje zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 2801069
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801069
EAN/GTIN 7291075303674
Številka proizvajalca 2801069
L-število L23920 1544

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 2,1 mm, širina reza min. (CWN) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Širina reza maks (CWX) 2,1 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 3,8 mm
  • DMin, odcep 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico