GEHIL 9.5-13-2-T2.4 Noži za notranje struženje za notranjo obdelavo z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801049
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801049
EAN/GTIN 7291075146264
Številka proizvajalca 2801049
L-število L23920 1124

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,095″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,075 ″, skupna dolžina (OAL) 5″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,094″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,095″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,075″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,3″
  • Dolžina glave (levo): 0,79″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,492″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico