GEHIR 12-14-2-T2.6 Noži za notranje struženje za notranjo obdelavo z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801040
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2801040
EAN/GTIN 7291075146592
Številka proizvajalca 2801040
L-število L23920 1471

Opis

Opis:

Držalo za orodje za obdelavo/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, največja širina rezanja (CWX) 2,4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,9 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,6 mm
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Širina funkcije (WF) 9,1 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • DMin, odcep 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico