GHDR 32-P8 Držala za zunanjo obdelavo za zarezovanje, zarezovalno struženje in odrezovanje

Št. art.: 2801031
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801031
EAN/GTIN 7291075056679
Številka proizvajalca 2801031
L-število L23920 2939

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 10 mm, širina reza min. (CWN) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 16,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 10 mm
  • Širina reza min. (CWN) 7 mm
  • Širina funkcije (WF) 28,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 35,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico