GEAIL 25-3 Adapter za notranjo obdelavo (zarezovanje in zarezovalno struženje)

Št. art.: 2801014
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801014
EAN/GTIN 7291075147162
Številka proizvajalca 2801014
L-število L23920 1081

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, širina reza maks (CWX) 3 mm, širina reza min. (CWN) 2,4 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,4 mm
  • Širina funkcije (WF) 3,6 mm
  • DMin, odcep 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico