GHIFL 40C-10A-6 Noži za notranje plano struženje (8°/10° zakrivljeni)

Št. art.: 2801007
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801007
EAN/GTIN 7291075120912
Številka proizvajalca 2801007
L-število L23920 1060

Opis

Opis:

Nosilec orodja za predrtje/struženje, premer nosilca, stran stroja (DCONMS) 40 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 40 mm
  • Širina funkcije (WF) 19,3 mm
  • Dolžina glave (levo) 80 mm
  • DMin, odcep 300 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 300 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse