GHIFL 40C-8A-8 Noži za notranje plano struženje (8°/10° zakrivljeni)

Št. art.: 2801003
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801003
EAN/GTIN 7291075120899
Številka proizvajalca 2801003
L-število L23920 1053

Opis

Opis:

Odrezovanje / struženje Nosilec orodja, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, skupna dolžina (OAL) 320 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 70 mm
  • Širina funkcije (WF) 19,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 100 mm
  • DMin, odcep 300 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 320 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico