MG PCO-20-6-8 Držala za rezalne vložke PICCO in stružne nože z malimi premeri

Št. art.: 2800966
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija PASSCUT
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800966
EAN/GTIN 7291075083835
Številka proizvajalca 2800966
L-število L23920 299

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer pritrditve na strani stroja (DCONMS) 20 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 6 mm

Iz iste serije "PASSCUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico