GHDN 31.7-14T38 Držalo za široke rezalne vložke za zarezovanje (12–17,4 mm).

Št. art.: 2800833
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800833
EAN/GTIN 7291075090697
Številka proizvajalca 2800833
L-število L23920 1074

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,685 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,512″, skupna dolžina (OAL) 7 ″

Lastnosti:

  • Največja globina rezanja (CDX): 1-1/2″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,685″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,512″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,63″
  • Dolžina glave (levo): 2,32″
  • Skupna dolžina (OAL): 7″
  • Višina vpenjala (H): 1-1/4″
  • Širina vpenjala (B): 1-1/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico